Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, überfahrbar, rot/weiß, Kunststoff, 1000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-464648
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_464648
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,1000mm

Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zylinderfuß richtet sich nach dem Überfahren selbsttätig auf, Farbe: rot/weiß reflektierend, Material Zylinderkörper: PE-Kunststoff, Material Zylinderfuß: wiederaufbereitetes Gummi, Durchmesser: 100 mm, Pfostenhöhe: 1000 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,24*
€ 185,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,81*
€ 184,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,08*
€ 176,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,52*
€ 169,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,15*
€ 146,55
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_464646
ab € 99,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_464647
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.