Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten TPU orange/weiß D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmat. H.1000mm H.1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000490026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12211 FP
EAN/GTIN:
     4250410121116
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
TPU
Farbe:
orange/weiß
Höhe über Flur:
1000 mm
Ausführung:
mit Befestigungsmaterial
Ø:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,20*
€ 44,56*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 35,99*
€ 44,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,27*
€ 45,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,12*
€ 46,33*
€ 5,95*
ab € 38,17*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 104,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.