Der BEHA-Amprobe-Spannungsprüfer 2100-Beta ist ein robuster und leicht bedienbarer zweipoliger Spannungsprüfer zur Spannungs- und Durchgangsprüfung. Der 2100-Beta wurde für industrielle und kommerz...
BEHA Amprobe 2100-Delta | Echteffektiv Spannungsprüfer mit Strommessung, 2100 Serie, 1,0 V bis zu 1.000 V AC / 1.500 V DC, 0,1 bis 200 A AC, TRMS. Mit Sicherheitsspezifikationen gemäß den Messkateg...
geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm isoliert nach IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) Spannungsklasse B Gleich- und Wechselspannung wird über LED angezeigt Drehfeld und Phasenan...
Im Gegensatz zu einem marktüblichen Spannungsprüfer verfügt der testo 750-1 über ein äußerst praktisches LED-Rundum-Display, das in jeder Arbeitshaltung und aus jeder Position gut erkennbar ist. Zu...
ANWENDUNGSBEREICH Professioneller Spannungsprüfer mit schwarzem Knopf, dieser ist leitfähig dadurch reicht schon eine minimale Berührung aus um den Kontakt herzustellen. Der Knopf muss nicht zwinge...
facom Schraubendreher Spannungspüfer mit Niederspannungssensor. Poduktbeschreibung: Modell mit Klammer Kontrollleuchte transparenter Griff Sicherheitsschutz, Breite: 5 mm Klingenende aus Phosphat s...
220 – 250 V Schlitzklinge mit Hohlschliff Extra langer Griff, 92 mm Mit Clip Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar Rundklinge Kunststoffgriff DIN VDE 06800-6 Made In Germany Abtrieb: Schlit...
deutsches Qualitätswerkzeug, VDE und GS geprüft mit Sicherheits-Vollisolierung Klinge aus gehärtetem Werkzeugstahl C60 Anwendung in den Spannungsbereichen von 110-250 V