Euro-Spannungsprüfer • 65 mm • Stabile Klinge • Umlaufender Handschutz • Gut ablesbare Anzeige • Für den Spannungsbereich AC von 125 bis 250 Volt und einer Frequenz von 50 bis 500 Hz geeignet Wenn ...
Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschütz...
Beha Amprobe PROMOKIT Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V,CAT IV 600 V LCD,LED,Akustik,Vibration KIT 2x 2100-BETA Spannungsprüfer + kostenloser 2100-ALPHA Spannungsprüfer Die 2100-Serie sind ...
- Zähleranlaufprüfer für alle direkt messenden Stromzähler nach IEC 61243-3 - Grundmessbereiche zwischen 50-500V - Integrierter Voltmeter mit Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstester - Gummigekapsel...
zweipoliger Spannungsprüfer mit großem Display, Prüfbereich 0 - 1000V AC 0-1500V DC, einpolige Außenleiterprüfung über LED , Polaritätsanzeige über LED („+ -„), Drehfeldprüfung über LED, Durchgangs...
Der FLIR VP52-2 ist ein langlebiger, berührungsloser Spannungsdetektor mit CAT IV-Bewertung, der mit Ampeln, Vibrationen und Signaltönen sowie einer leistungsstarken LED-Taschenlampe ausgestattet i...
berührungslos messend · zum Feststellen von Wechselspannungen ohne Stromfluss, Auffinden von Kabelbrüchen, Überprüfung von Schaltern und Steckdosen, Erkennen von Phasenleitern in ein- und dreiphasi...
Abstands - Spannungsprüfer ASP zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "S" für Freiluftschaltanla...
Mit dem Spannungsprüfer testo 750-2 arbeiten Sie komfortabler als je zuvor. Sein übersichtliches und patentiertes LED-Rundum-Display ist in jeder Position gut ablesbar und zeigt vorhandene Spannung...
– Kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 24 VAC bis 1000 VAC – Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen – Findet Leitungsunterbrechu...