Der Spannungsprüfer HT8 wurde entwickelt, um grundlegende Messungen eines klassischen Multimeters durchzuführen. Der HT8 führt AC/DC Spannungsmessungen, Durchgangsprüfungen mit Summer durch und ist...
zweipoliger Spannungsprüfer, Prüfbereich 50 - 500V AC/DC, Akustiksignal bei anliegender Spannung > 50V, einpolige Außenleiterprüfung über LED , Polaritätsanzeige über LED („+ -„), Drehfeldprüfung ü...
Der FLIR VP42 Ist ein hochwertiger berührungsloser Wechselspannungsdetektor (NCV) mit Taschenlampe. Er bietet erweiterte Funktionen und ist damit das preisgünstigste Produkt seiner Kategorie. Der z...
Mit dem testo 755-2 sind Sie für die wichtigsten Aufgaben des Arbeitstages gerüstet. Der Strom-Spannungsprüfer eignet sich zum Feststellen von Spannung bzw. Spannungsfreiheit, überprüft Spannungsni...
Ausführung: für 120-230 V Wechselspannung Tastsensor im Kopf Griff aus transparentem Kunststoff mit Linse und rotem Kunststoffkopf Klinge vernickelt und kunststoffummantelt
Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T90 Der kompakte Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T90 liefert schnelle Prüfergebnisse und ist durch das schlanke Gehäuse äußerst handlich. Große, einfach ...
für Gleich- und Wechselspannungsmessungen von 6 - 400 V AC/DC Polaritätsanzeige bei Gleichspannungen Wechselspannung 0 - 100 Hz LED-Anzeige für 6, 12, 24, 50, 120, 230 und 400 V AC/DC mit aufschrau...
Spannungsprüfer • 100 mm • Nach VDE-Norm gefertig • Geprüfte Sicherheit • Mit Metallclip Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwert...
Produktpalette: - Messanzeige: LED Betriebstemperatur, max.: 50 °C Spannungsmessbereich AC: 200V bis 1kV Betriebstemperatur, min.: -10 °C SVHC: No SVHC (15-Jun-2015) Netzsteckertyp: - RoHS konform:...
zweipoliger Spannungsprüfer, Prüfbereich 50 - 500V AC/DC, einpolige Außenleiterprüfung über LED , Polaritätsanzeige über LED („+ -„), Drehfeldprüfung über LCD, Durchgangsprüfer LCD Anzeige, Widerst...