Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T110 VDE mit zuschaltbarer Last Mit dem Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T110 VDE mit Taschenlampe, LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung sowie klaren ak...
Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential. Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet. Griff: Schwarz mit Ansteckclip....
Testboy Profi III LCD Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LCD,Akustik,Vibration Zweipoliger Spannungsprüfer Testboy Profi III LCD CAT IV 1000 V LCD-Anzeige Widerstandsmessung TrueRMS Echteffe...
PeakTech® 2710 Digitaler FI Tester für Auslösecharakteristik Fehlerstromschutzschalter dienen dem Personenschutz und schalten einen Stromkreis ab, wenn ein Fehlerstrom registriert wird, welcher übe...
Ausführung: zum Prüfen von Wechselspannungen von 6V - 1000V und Gleichspannung von 6V bis 1400V optisches, akustisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35V Polaritätsanzei...
Brüder Mannesmann Spannungsprüfer / Prüflampe M 1130 1 St. Kfz-Spannungsprüfer Prüflampe 80 cm Leitung Nadelspitze 2poliger Spannungsprüfer für 6, 12 und 24 V im stabilen Metallgehäuse. Krokodilkle...
Spannung von 12 V - 1.000 V AC / DC (LED / Tauchspule) Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED) Direktanzeige o...
Ausführung: für 100-250V Wechselspannung Tastsensor zur Aktivierung der Prüffunktion mit Kunststoffclip und Aufhängeloch Klinge verzinkt geprüft nach DIN VDE 0680 Teil 6 1977-02
Spannungsprüfer • 65 mm • Nach VDE-Norm gefertig • Geprüfte Sicherheit • Mit Metallclip Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwerti...
Der 2polige Spannungsprüfer dient zum Messen und Anzeigen von Gleich- und Wechselspannungen im elektrischen Niederspannungs-Stromkreis. Ebenso verfügt das Produkt über einen akustischen und visuell...
Ausführung: für 100-250V Wechselspannung Tastsensor zur Aktivierung der Prüffunktion mit Kunststoffclip und Aufhängeloch Klinge verzinkt geprüft nach DIN VDE 0680 Teil 6 1977-02