Spannungsmessgerät Premiumklasse METRISO INTROHochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät Der gelungene Einstieg in die Premiumklasse . Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze...
Breite des Frontplattenausschnitts: 34.1 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.4 mm Messbereich: 0mV bis...
Analog-Voltmeter, 205-03, PeakTech Bei unseren P 205 Modellen handelt es sich um eine Serie praktischer und robuster Analogmessgeräte speziell für Schülerversuche. Diese preiswerten Geräte sind für...
Analog-Voltmeter, 205-06, PeakTech Unsere Modelle P 205 sind eine Reihe praktischer und robuster analoger Messgeräte, die speziell für Tests mit Studenten geeignet sind. Diese kostengünstigen Gerät...
Voltmeter, LED2472V002V, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind ver...
Voltmeter, LED2472V200V, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind ver...
Voltmeter, LED2472V500V, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind ver...