Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig, 53.8mm, 22.3mm, 20.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig, 53.8mm, 22.3mm, 20.62mm
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig, 53.8mm, 22.3mm, 20.62mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8103387
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-30LCD-2-5-C
EAN/GTIN:
     5059041696319
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.8mm
Tiefe = 20.62mm
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C

DMS-30LCD – Digitale Einbau-Spannungsmessgeräte. Die digitalen Spannungsmessgeräte der Serie DMS-30LCD sind die ultimative Kombination aus niedrigem Preis, geringem Stromverbrauch, kompakter Bauweise und hoher Leistungsfähigkeit und digitalen Messgeräten. Diese vollständig eigenständigen, voll funktionsfähigen Messgeräte sind mit Epoxidharz vergossen und in einem 12-poligen Subminiatur-DIP-Gehäuse untergebracht, und sie bieten eine Kombination aus Robustheit, langfristige Stabilität und eine komponentenähnliche Bedienerfreundlichkeit, die anderen Messgeräten nicht zueigen ist. Digitale Spannungsmessgeräte mit 3,5-stelliger LCD-Anzeige Große (10,2 mm) LCD-Anzeige mit Kontrastverbesserung 3 differenzielle-Eingangsspannungsbereiche Hohe Genauigkeit, ±1 Zählwert ( ±0,05 %) Vom Benutzer auswählbare Dezimalstellen Automatischer Polaritätswechsel und Anzeige für Bereichsüberschreitung Einfach +5-V-Versorgung, Leistung von nur 3,2 mW Mit Epoxidharz vergossen in einem 12-poligen DIP-Gehäuse Miniaturausführung mit 55 x 23 x 11 mm
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.8mm
Tiefe:
20.62mm
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 8103387, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS30LCD25C, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 46,23*
€ 68,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 92,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 4,01*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,86*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.