Breite des Frontplattenausschnitts: 34.1 mm Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 9.4 mm Messbereich: 0mV bis...
Spannungsmessgerät Premiumklasse METRISO INTROHochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät Der gelungene Einstieg in die Premiumklasse . Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze...
Stromart = DC Anzahl der Stellen = 3, 3.5 Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 21.29mm Ausschnitt-Breite = 33.93mm Tiefe = 25.4mm Genauigkeit = ±0,2 V Darstellung = Nur Ziffern Temperatur min. = -25...