Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig, 33.93mm, 21.29mm, 17.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig, 33.93mm, 21.29mm, 17.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8103337
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20LCD-1-5B-C
EAN/GTIN:
     5059041493802
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 21.29mm
Ausschnitt-Breite = 33.93mm
Tiefe = 17.2mm
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C

DMS-20LCD – Digitale Subminiatur-Einbau-Spannungsmessgeräte. Die digitalen Spannungsmessgeräte der Serie DMS-20LCD sind die ultimative Kombination aus niedrigem Preis, geringem Stromverbrauch, kompakter Bauweise und hoher Leistungsfähigkeit und digitalen Messgeräten. Diese vollständig eigenständigen, voll funktionsfähigen Messgeräte sind mit Epoxidharz vergossen und in einem 12-poligen Subminiatur-DIP-Gehäuse untergebracht, und sie bieten eine Kombination aus Robustheit, langfristige Stabilität und eine komponentenähnliche Bedienerfreundlichkeit, die anderen Messgeräten nicht zueigen ist. Digitale Spannungsmessgeräte mit 3,5-stelliger LCD-Anzeige Große (9,4 mm) LCD-Anzeige mit Kontrastverbesserung 4 differenzielle-Eingangsspannungsbereiche Hohe Genauigkeit, ± Zählwert ( ±0,05 %) Vom Benutzer auswählbare Dezimalstellen Einfache +5-V-Versorgung oder 9-V-Batterie Geringste Leistungsaufnahme, nur 2 mW Anzeige für schwache Batterie Mit Epoxidharz vergossen in einem 12-poligen DIP-Gehäuse Subminiaturgröße mit 35 x 22 x 11 mm Montage auf Frontplatte oder PC-Platine
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
21.29mm
Ausschnitt-Breite:
33.93mm
Tiefe:
17.2mm
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 8103337, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20LCD15BC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,79*
€ 49,58*
€ 5,90*
ab € 32,77*
€ 52,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 4,00*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.