Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät Premiumklasse METRISO INTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät Premiumklasse METRISO INTRO
Spannungsmessgerät Premiumklasse METRISO INTRO
Artikel-Nr.:
     3517I-31450356
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M550N
EAN/GTIN:
     4012932125917
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Spannungsmesser

Spannungsmessgerät Premiumklasse METRISO INTRO

Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät Der gelungene Einstieg in die Premiumklasse . Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb . Der METRISO INTRO erfüllt alle Erwartungen und Bedürfnisse für den Einstieg in die Premium-Klasse. Durch die gewählten Funktionalitäten eignet er sich besonders für Anwendungen bei der Fehlersuche oder zur Überprüfung in Elektroinstallationen sowie im Dienstleistungs- oder Industriebereich.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0,01..0,199 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 609,95*
€ 654,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 688,98*
€ 732,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,43*
€ 754,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 727,32*
€ 773,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 790,48*
€ 837,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,99*
€ 997,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,88*
€ 992,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,38*
€ 972,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,03*
€ 956,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,48*
€ 940,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 245,33*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505D
ab € 250,00*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 179,32*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 273,17*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.