Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR SP 300-BLUE VOLTMETER, LED, 3.5DIGIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1453573
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SP 300-BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Breite des Frontplattenausschnitts: 34.1 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 9.4 mm
  • Messbereich: 0mV bis 200mV
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, voltmeter lascar, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, SP 300-BLUE, 1453573, 145-3573
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 36,15*
    € 50,68*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 36,42*
    € 51,76*
    € 5,90*
    ab € 34,41*
    € 51,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,76*
    € 61,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,04*
    € 59,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,68*
    € 49,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,42*
    € 43,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lascar
    BEZ 900-IP
    ab € 22,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.