- Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung - Montage an Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse...
eNet Funk Sonnensensor SolarReinweißMerkmale: eNet Funk Sonnensensor für die helligkeitsabhängige Steuerung von eNet Aktoren. Montage auf einer Fensterscheibe im Innenbereich. Löst Szenen beim Über...
Helligkeitssensor Schnittstelle-UP MTN5195-0100Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit Schra...
Sonnen-Wind-Wächter waagerecht AR 04zum Anschluss an Markisen-Steuerung " AeroTec 04" , Art.-Nr.: AT 04 WW Die " Wächter" in der Nähe der Sonnenschutzanlage waagerecht im Bereich der Sonneneinstrah...
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x39mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Stromversorgung mit der integrierten Solarzelle oder mit einem 12V DC...
Ermoglicht die automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhangige) sowie die manuelle Steuerung mehrerer verdrahteter Antriebe. Je Antrieb wird zusatzlich ein Smoove Uno IB+ Motoreinzelsteuergerat...
Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit Schraubklemmen. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz...
Soliris Sensor RTS + Regenoption 5m Ka.sw 1818225Der Sensor ermöglicht eine automatische (wind-, helligkeits- oder regenabhängige) Steuerung eines oder mehrerer RTS-Antriebe für Markisen per Funk. ...
Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor polarweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 700 nm Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 24 V Betriebstemperatur, max.: 75 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - B...