Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10771002 HOMEPILOT Funk Sonnensensor, Windsensor Wand, Decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827192-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10771002
EAN/GTIN:
     4031909025784
Suchbegriffe:
SmartHome Rollladensteuerung
SmartHome Windsensor
Sonnensensor
Windsensor
10771002 HOMEPILOT Funk Sonnensensor,Windsensor Wand,Decke

HOMEPILOT Sonnen- und Windsensor smart

Automatisierte helligkeits- und windabhängige Steuerung des Sicht- und Sonnenschutzes (max. 3 smarte Geräte)
Bei Überschreitung des individuell eingestellten Grenzwertes sendet der Sensor einen Funkbefehl an die angemeldeten Empfänger
Alle Parameter sind einfach über die Bedientasten und das Display am Gerät einstellbar
Kein Stromanschluss erforderlich: Energieversorgung über Solarzelle mit integriertem Akku
Schwenkbare Wandhalterung ermöglicht Wand-, Decken- oder Dachmontage

Mit dem Sonnen- und Windsensor smart kannst du smarte Geräte aus dem Bereich Rollladen & Sonnenschutz wetterabhängig steuern, z. B. Markisen, Rollläden, Jalousien, Raffstore etc. Dazu misst der Sensor die Helligkeit und die Windgeschwindigkeit in Echtzeit.

Er lässt sich auf Helligkeitswerte im Bereich von 1 kLux bis 99 kLux einstellen und reagiert auf Sonne nach 10 Minuten und auf Schatten nach 20 Minuten. Der Windsensor kann individuell für Windgeschwindigkeiten zwischen 10 und 99 km/h eingestellt werden. Bereits nach zwei Sekunden Grenzwertüberschreitung kann z. B. eine Markise automatisch eingefahren werden. Der Sonnen- und Windsensor wird über eine Solarzelle mit Strom versorgt. Ein integrierter Akku versorgt das Gerät bei fehlender Sonne 24 Stunden lang mit dem notwendigen Strom.

Da der Sonnen- und Windsensor keinen Stromanschluss benötigt bist du flexibel bei der Platzierung des Sensors. Ebenfalls ermöglicht dir die schwenkbare Halterung eine Wand-, Decken- oder Dachmontage. Das Gerät ist schnell und einfach montiert, sofort betriebsbereit und kann direkt mit smarten Geräten verbunden werden, z. B. Rollladenmotor premium smart, Rollladenaktor smart oder smarte RolloTron Gurtwickler . Die integrierte Testfunktion ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten auf Lichteinfall und Windbewegungen, um die gewünschte Funktion ohne langes Warten zu prüfen.

Der Sonnen- und Windsensor kann sowohl für eine Stand-alone-Lösung als auch als Systemlösung in Kombination mit dem Gateway premium eingesetzt werden. Das bedeutet, dass du deine smarten Geräte (z. B. Rollladenmotor premium smart, Rollladenaktor smart) direkt an den Sonnen- und Windsensor anmelden und steuern kannst. Die direkte Anmeldung ist auf max. 3 smarte Geräte begrenzt. Möchtest du mehr als drei Geräte über den Sonnen- und Windsensor steuern, so kann er über das Gateway premium ins HOMEPILOT Smart Home integriert werden. Per HOMEPILOT App lassen sich dann individuell eingerichtete Routinen einstellen. Z. B. fahren die Rollläden bei eingestellter Helligkeitsüberschreitung automatisch herunter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz (LOV): 434.5 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Montageart: Wand,Decke · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Schutzart: IP44 · Serie (Haustechnik): HOMEPILOT · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,solarbetrieben · Weitere technische Daten: Sendeleistung: max. 10 mW
Reichweite: Im Gebäude bis zu 20 m
Max. Anz. der smarten Geräte: 3
Gangreserve: 24 Stunden
Zulässige Umgebungstemperatur: - 10 °C bis +60 °C
Messbereich Sonnensensor: 1 klux bis 99 klux / Aus
Messbereich Windsensor: 10 km/h bis 99 km/h / Aus

Lieferumfang:
1 x Sonne- und Windsensor smart,2 x Montageschrauben (5 x 30 mm),2 x Dübel (8 mm),Gebrauchsanleitung.

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
HOMEPILOT
Schutzart:
IP44
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
HOMEPILOT
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | solarbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Wand | Decke
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Einsatzort:
Außenbereich
Frequenz (LOV):
434.5 MHz
Produkt-Art:
Sonnensensor
Weitere Suchbegriffe: Windwächter, smarthome rollladensteuerung, HOMEPILOT, 10771002
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 70,02*
€ 92,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,44*
€ 96,13*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 78,32*
€ 98,84*
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 101,62*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 102,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.