Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soliris Sensor RTS + Regenoption 5m Ka.sw 1818225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soliris Sensor RTS + Regenoption 5m Ka.sw 1818225
Soliris Sensor RTS + Regenoption 5m Ka.sw 1818225
Artikel-Nr.:
     3517K-92555211
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1818225
EAN/GTIN:
     3660849561024
Suchbegriffe:
Sonnensensor
Wetter-Station
Wetterstation
sonnensensor somfy

Soliris Sensor RTS + Regenoption 5m Ka.sw 1818225

Der Sensor ermöglicht eine automatische (wind-, helligkeits- oder regenabhängige) Steuerung eines oder mehrerer RTS-Antriebe für Markisen per Funk. Bei Überschreitung des eingestellten Schwellenwerts für Wind wird der Behang zum Schutz hoch- bzw. eingefahren. In diesem Zustand ist jeder manuell oder automatisch gegebene Fahrbefehl vorrübergehend gesperrt.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433,42 MHz
Rollingcode-System:
ja
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
4
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP34
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sonnensensor, Funksender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 213,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,24*
€ 214,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,98*
€ 219,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 194,07*
€ 233,97*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 240,12*
€ 286,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.