Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33m...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: - Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 30 VDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - Betr...
Funk-Wind-/Sonnensensor 433MHz, 1-Kanal 314670Der Funk-Sonnen-/ Windsensor Solvento Solar wird zur Sonnen- und Windüberwachung per Funk mit den Markisenantrieben der Serie Markimatik Funk verknüpft...
für die automatische Abschattung der Innenräume, mit Verbindungsleitung zum Anstecken an Zeitschaltuhr M 50, XL 50 und XL 55, Sensor mit Saugnapf zum Befestigen an Scheibe und Steuerung der Absenkt...
Funk-Wind-/Sonnensensor 433MHz, 1-Kanal 314660Der Funk-Sonnen-/ Windsensor Solvento wird zur Sonnen- und Windüberwachung per Funk mit den Markisenantrieben der Serie Markimatik Funk verknüpft. Er w...
Sonnensensor (Saugnapf) m.Anschlussleit.2,0m 2012301Sonnen- und Dämmerungssensor für die Zeitschaltuhr. Der Sensor wird mit einem Saugnapf innen an der Fensterscheibe befestigt.
HOMEPILOT 10991003 Sonnensensor HOMEPILOT Sonnensensor - 3 m Kompatibel mit verschiedenen RolloTron Gurtwicklern und Zeitschaltuhren Durch Befestigung des Saugnapfes an der Scheibe ist eine helligk...
zur wind- und sonnenabhängiger Steuerung einer Empfängergruppe und Einspeisung ins Powerline-Netz, Wind- und Sonnenfunktion getrennt oder zusammen nutzbar, Schwellwerte direkt am Gerät einstellbar,...
Sonnen-/Dämmerungssensor f.Tastor 3000mm 318310Mit diesem Sonnen-/ Dämmerungssensor lassen sich Zeitschaltuhren der Serie Mercato automatisieren. Der Sensor kann an die Modelle Tastor Mercato SD un...
Soliris Smoove Kit Uno PWh +W/S-Sensor m.Rahmen 1818318Ermöglicht die automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) sowie die manuelle Steuerung eines verdrahteten Antriebs. - Großes Display...
Der Sonnensensor für RolloDrive 35 und 45 misst den Lichtwert an der Fensterscheibe und veranlasst den elektrischen Gurtwickler, den Rollladen automatisch zu öffnen oder zu schließen. Der Sensor wi...