Anschlussleitung, 1600303, LAPP Das 1600303 ist ein flexibles einadriges Gummikabel für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Innenräumen. Geeignet für den Einsatz in ...
100m Solarkabel H1Z2Z2-K, EN50618, 1 x 6², Außen-Ø 6,2 mm, schwarz Solarleitung für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-7-712. Sie dürfen verwendet w...
Die Leitung wird vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist ...
fur die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter, Giebel- und Flachdach Photovoltaikanlagen, Photovoltaik- bzw. Solarparks, flexible oder gebaudeinte...