| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1051227 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NSGAFÖU1X6 ECA EAN/GTIN: 4035996027379 |
| |
|
| | |
| Die Leitung wird vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig. Leiter-Nennquerschnitt: 6 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Nennspannung U: 3000 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -25...+80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+80 °C, Nennspannung U0: 1800 V, Außendurchmesser ca.: 7 mm, CU-Zahl: 5,8 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: CR (Polychloropren), Variante: Variante 007, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | NSGAFÖU1X6 ECA | Ident Code: | 0501650200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, 100m solarkabel schwarz 6mm², gummischlauchleitung, gummischlauchleitung r100, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA |
| | |
| |