Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 6,0 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 6,0 mm², ungeschirmt, schwarz
Gummi Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 6,0 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P4313
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600303
EAN/GTIN:
     4044774649917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Anschlussleitung, 1600303, LAPP Das 1600303 ist ein flexibles einadriges Gummikabel für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Innenräumen. Geeignet für den Einsatz in Kanälen, Rohren, Leitungen und geschlossenen Installationskanälen. Keine direkte Erdverlegung, außer bei der Durchführung durch Brandschutzabtrennungen wie z. B. Sandkästen. Features * Flammenhemmend * Ölbeständig * Interne Verdrahtung der Steuertafel
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
3 kV
Nennspannung U0:
1800 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
6 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung 1x1, schlauchleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,4574*
€ 1,8374*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.