Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 38504 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 38504 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 38504 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     4502-93F6108
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
1800 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Leiterquerschnitt
1x6 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,10652*
€ 1,76652*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,40*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 3,15*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 4,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,20*
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,86914*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 2,30*
Ähnlich
Helukabel
38506
ab € 2,86*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 4,42*
Ähnlich
Helukabel
38509
ab € 8,12*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,48*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.