Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 713569 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 713569 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 713569 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78845659
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     713569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Leitermaterial
Cooper
Zertifizierung
IEC 60228 cl.5
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9894*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2992*
€ 1,54605
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2492*
€ 1,48655
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,2293*
€ 1,46287
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2193*
€ 1,45097
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2094*
€ 1,43919
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9894*
€ 1,17739
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.