Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Solar-Verlängerungskabel-Set, MC4 - MC4, 10 m (11117876)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Solar-Verlängerungskabel-Set, MC4 - MC4, 10 m (11117876)
LogiLink Solar-Verlängerungskabel-Set, MC4 - MC4, 10 m (11117876)
Artikel-Nr.:
     505-11117876
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PHC0105
EAN/GTIN:
     4052792072006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MC4 Verlängerungskabel
Solar-Verlängerungskabel
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
LogiLink Solar-Verlängerungskabel-Set, MC4 - MC4, 10 m
MC4-Stecker - MC4-Kupplung, 2er Set für Anschluss
an Plus- & Minus-Pol, konform zu IEC 60332-1-2,
IP67, Brandklassifikation: UL94V-0, Adernquerschnitt: 6 qmm,
beinhaltet: 2 Kabel (schwarz & rot)
(PHC0105)

Adermaterial: Kupfer, Kunststoff-Gehäuse,
Nennspannung: 1000 V, Bemessungstärke: 30 A (DC)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PHC0100
ab € 6,40*
Sonstiges
LogiLink
PHC0101
ab € 12,25*
Sonstiges
LogiLink
PHC0102
ab € 15,03*
Sonstiges
LogiLink
PHC0103
ab € 18,19*
Sonstiges
LogiLink
PHC0104
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.