8-Port Gigabit Ethernet Switch Dieser Switch mit acht Gigabit Ports von Intellinet ist leicht zu installieren und verfügt über selbstlernende Fähigkeiten. Er liefert High Speed für Ihre Netzwerkans...
8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged Netzwerk-Switch mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Lösung für eine optimale, kostengünstige und schnelle Einbindung in kleine und mittlere ...
Der LevelOne FSW-0508TX 5-Port Fast Ethernet Switch kombiniert effiziente Technologie mit einem einzigartigen Design. Dieser Switch ist mit 5 x 10/100Mbps Ports ausgestattet, die mit hoher Bandbrei...
NETGEAR ProSAFE® VPN-Firewalls für Unternehmen ermöglichen einen umfassend gesicherten Netzwerkzugriff zwischen Hauptbüro, Geschäftsstellen und Remote-Mitarbeitern und sind daher ideal für diesen A...
Highlights: Plug and Play, einfach zu installieren. Übertragungsreichweite bis zu 100 Meter, Geschwindigkeit bis zu 1.000 Mbps. Reduzierung des Stromverbrauchs um 85 % Entspricht den Normen IEEE802...
Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie Traffic-Engpässe mit den unverwalteten 2.5G PoE+ Switchen von TRENDnet. Diese 2.5G PoE+ Switche sind mit 2.5GBASE-T RJ-45 Ports ausge...
Mit dem 5-Port-Gigabit-Switch DGS-105GL profiteren Klein- und Heimbüros sowie kleine und mittlere Unternehmen auf ökonomische Weise von der höheren Bandbreite, die Gigabit-Ethernet bietet. Der Swit...
Fügen Sie Ihrem Netzwerk ganz einfach weitere Computer oder andere webfähige Geräte hinzu. Der Manhattan 5-Port Fast Ethernet Switch ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für k...
Der LevelOne FEP-1612 verfügt über 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet Ports mit IEEE 802.3at/af PoE Schnittstellen. Er unterstützt MDI/MDI-X Funktion an jedem Port und Power over Ethernet, um kompatibel...
Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie Traffic-Engpässe mit den unverwalteten 2.5G PoE+ Switchen von TRENDnet. Diese 2.5G PoE+ Switche sind mit 2.5GBASE-T RJ-45 Ports ausge...
Kleiner Switch. Multi-Gigabit-Ethernet. Maximieren Sie den Durchsatz Ihres Netzwerks mit 2,5-Gbit/s-Multi-Gigabit-Ethernet an jedem Port dieses kompakten 5-Port-Switches. Ganz gleich, ob Sie eine V...
Fügen Sie Ihrem Netzwerk ganz einfach weitere Computer oder andere webfähige Geräte hinzu. Der Manhattan 8-Port Fast Ethernet Switch ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für k...