Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 8-Port Fast Ethernet Switch, Kunststoffgehäuse, Desktop-Format, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-134479
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     560689
EAN/GTIN:
     0766623560689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Fügen Sie Ihrem Netzwerk ganz einfach weitere Computer oder andere webfähige Geräte hinzu.

Der Manhattan 8-Port Fast Ethernet Switch ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für kleine Büroumgebungen und Heimnetzwerke.

Vielseitig
Dieser Switch verbindet über Netzwerkkabel bis zu acht Computer, Server, Drucker, Switche und u. v. m. mit Geschwindigkeiten bis zu 10 oder 100 Mbit/s. Dabei ist er uneingeschränkt kompatibel zu jedem Betriebssystem.

Einfache Installation und Wartung
Die Installation und Konfiguration dieses Manhattan Switches funktioniert vollautomatisch und damit so einfach wie klassische Plug&Play-Geräte.

Merkmale:
  • 8-Port Fast Ethernet Switch erweitert Ihr Netzwerk im Handumdrehen
  • Plug&Play-Installation — einfach einschalten und sofort nutzen
  • Acht 10/100 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimalen Netzwerkgeschwindigkeiten
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports
  • Unterstützt jede Kombination von 10 Mbit/s- und 100 Mbit/s-Geräten
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 2 KByte
  • 768 KByte Zwischenspeicher
  • Äußerst kompaktes Design
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Store-and-Forward-Architektur
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
53 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
0,066 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow Control und "Back Pressure"
Lieferumfang:
8-Port Fast Ethernet Switch, 5V-Netzteil, Handbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,68*
€ 17,84*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 17,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,66*
€ 25,85*
6 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,66*
€ 45,05*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.