Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
LevelOne 5-Port-Fast Ethernet-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-FSW-0508TX
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FSW-0508TX
EAN/GTIN:
     4015867109533
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one
Der LevelOne FSW-0508TX 5-Port Fast Ethernet Switch kombiniert effiziente Technologie mit einem einzigartigen Design. Dieser Switch ist mit 5 x 10/100Mbps Ports ausgestattet, die mit hoher Bandbreite von bis zu 200Mbps einen störungsfreien Datentransfer und Zugriff auf den Server auch für Workgroups ermöglichen.

Jeder Port des FSW-0508TX unterstützt eine Auto-Negotiation-Funktion, die automatisch die bestmögliche Bandbreite ermittelt, wenn eine Verbindung mit einem anderen Netzwerkgerät hergestellt wird. Der Store-and-Forward Switching-Mechanismus sorgt dafür, dass keine Fehler auftreten und bietet ein Höchstmaß an Effizienz und Stabilität. Mit Auto-MDIX-Funktion ist dieser Switch erweiterbar, durch Kaskadierung von zwei oder mehr Switchen per direktem Uplink.

Sein kompaktes Design ist speziell für den Einsatz mit begrenztem Platzangebot für den SOHO- oder Heimbedarf konzipiert. Benutzer können sofort alle Funktionen dieses
Switches durch Anbringen der Kabel und nach dem Einschalten nutzen. Für sofortige Fehler-Erkennung ist der Switch mit einer LED-Anzeige zur Überwachung des Netzwerk-Status augestattet.

- Bietet Flexibilität von 5 x 10/100BASE-TX-Ports
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 2K MAC-Adressen
- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Magnetische Halterungen
- Kompaktes, leichtes Design
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Switch-Typ:
Unmanaged
Puffergröße:
48 KB
Breite:
125 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
30 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.5 W
MAC-Adressentabelle:
2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
1 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
156 mm
Paketgewicht:
400 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.