Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet Switch, Metall, Desktop, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-530347
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     530347
EAN/GTIN:
     0766623530347
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

8-Port Gigabit Ethernet Switch



Dieser Switch mit acht Gigabit Ports von Intellinet ist leicht zu installieren und verfügt über selbstlernende Fähigkeiten. Er liefert High Speed für Ihre Netzwerkansprüche und eignet sich ideal für zu Hause oder kleine Büros.



High-Speed Performance



Der Desktop Switch mit acht Gigabit Ethernet Ports bietet eine hohe Performance für Ihr Netzwerk um schnelle Datenübertragungen für Backups, Grafiken und andere bandbreiten-intensive Anwendungen zu ermöglichen.



Auto Features



Dieser Netzwerk LAN Switch beinhaltet viele Auto Features, die den Einsatz leichter gestalten. Plug and Play Installation, da keine Konfiguration des Gerätes notwendig ist. Auto-MDI/MDI-X auf allen Ports machen den Einsatz von Crossover Kabeln überflüssig. Jeder der fünf Ports erkennt automatisch die Verbindungsgeschwindigkeit des angeschlossenen Netzwerkgerätes und passt sich dieser auf 10, 100 oder 1000 Mbit/s für eine maximale Kompatibilität und Performance an.



Zuverlässigkeit



Der Gigabit Ethernet Desktop Switch unterstützt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewährleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm Control und Store and Forwarding Technologie, sorgt für eine sichere Verbindung.



Merkmale:
  • 10/100/1000 Auto MDI-X Ports, automatische Erkennung der optimalen Netzwerkgeschwindigkeit
  • Hochperformant, Voll- und Halbduplex, keine Paketverluste
  • Flow Control für optimale Leistung
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
  • Automatische Netzwerkkonfiguration
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 kBytes
  • Store-and-Forward-Architektur
  • Non-blocking Wirespeed Forwarding und Filtering
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Metallgehäuse für maximale Lebensdauer
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
67 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
0,219 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE), IEEE 802.3x (Flow Control and Backpressure)
Lieferumfang:
8-Port Gigabit Ethernet Switch, Externes Netzteil, Handbuch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561044
ab € 98,80*
Sonstiges
Intellinet
522533
ab € 9,83*
Sonstiges
Intellinet
319768
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.