Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 5-Port Fast Ethernet Switch, Kunststoffgehäuse, Desktop-Format, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-560672
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     560672
EAN/GTIN:
     0766623560672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
5 port sfp switch
Fügen Sie Ihrem Netzwerk ganz einfach weitere Computer oder andere webfähige Geräte hinzu.

Der Manhattan 5-Port Fast Ethernet Switch ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für kleine Büroumgebungen und Heimnetzwerke.

Vielseitig
Dieser Switch verbindet über Netzwerkkabel bis zu fünf Computer, Server, Drucker, Switche und u. v. m. mit Geschwindigkeiten bis zu 10 oder 100 Mbit/s. Dabei ist er uneingeschränkt kompatibel zu jedem Betriebssystem.

Einfache Installation und Wartung
Die Installation und Konfiguration dieses Manhattan Switches funktioniert vollautomatisch und damit so einfach wie klassische Plug&Play-Geräte.

Merkmale:
  • 5-Port Fast Ethernet Switch erweitert Ihr Netzwerk im Handumdrehen
  • Plug&Play-Installation — einfach einschalten und sofort nutzen
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports
  • Fünf 10/100 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimalen Netzwerkgeschwindigkeiten
  • Unterstützt jede Kombination von 10 Mbit/s- und 100 Mbit/s-Geräten
  • Äußerst kompaktes Design
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Store-and-Forward-Architektur
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
47 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
0,04 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow Control und "Back Pressure"
Lieferumfang:
5-Port Fast Ethernet Switch, 5V-Netzteil, Handbuch
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.