Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch unmanaged Layer2 5 Port • 5x 1GbE • PoE Budget 69W • Lüfterlos • ALL-SG8005P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch unmanaged Layer2 5 Port • 5x 1GbE • PoE Budget 69W • Lüfterlos • ALL-SG8005P
ALLNET Switch unmanaged Layer2 5 Port • 5x 1GbE • PoE Budget 69W • Lüfterlos • ALL-SG8005P
Artikel-Nr.:
     1085-215400
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8005P
EAN/GTIN:
     4038816215406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch allnet
ALLNET Switch unmanaged Layer2 5 Port • 5x 1GbE • PoE Budget 69W • Lüfterlos • ALL-SG8005P Highlights:
  • Port 1-4 PoE Output, Port 5 = Uplinkport
  • Kompaktes Metallgehäuse
  • Default Mode oder VLAN-Port Isolations Mode (Interconnect mit Port 5)
  • 2KV Surge Protection
  • Bietet 2K MAC-Adresseintrag
  • Kompakte Abmessung: 100 x 99,44 x 26mm
  • Wandmontage möglich / Optionale Magnete siehe Zubehör
  • Unterstützt IEEE802.3x flow control für Full Duplex.
  • Netzteil und Netzkabel 55VDC / 1,3A ist im Lieferumfang dabei.

Der Desktop-Switch ALL-SG8005P ist ein POE-Switch mit Auto-MDI/MDIX-Funktion, der zur Reduzierung von Netzwerküberlastungen und zur redundanten Netzwerkkommunikation entwickelt wurde. Jeder Port bietet eine hohe Bandbreite und kann drahtlose APs, IP-Kameras usw. versorgen. Unterstützt Halb-/Vollduplex-Modus, Plug & Play, bietet kostengünstige und leistungsstarke Netzwerklösungen. Dieser Switch unterstützt den 802.3af/at POE-Standard und kann 1-4 Ports für die Stromversorgung unterstützen, mit einer maximalen Leistung von 30 W pro Port und einer Volllastleistung von 69W.

Der VLAN-Schalter ist dafür da, dass die Ports 1-4 auf Port-Isolation gestellt werden. Die Ports 1-4 können in diesem Modus keine Daten untereinander austauschen. Die Ports 1-4 können aber Internetzugriff über Port 5 erhalten, nur bei aktiviertem Schalter. Schalter AUS = Standard Modus.

Technical Details:

Network Port

4 10/100/1000Mbps PoE RJ45 port (Port1~port4) 1 10/100/1000Mbps RJ45 port uplink (Port5)

Network cable type

10/100/1000MBase-TX: Category 3/4/5/5E/6 twisted

pair, support a maximum transmission distance of 100 Meter

Dimensions (W×D×H)

100x99.4x26mm Weight: 199.5g

MAC

2K

Performance

Bandwidth:10Gbps

Frame filtering and transmission rate: 10M port maximum 14,800pps

100M port maximum148,800pps

1000M port maximum148,8000pps

LED indicator

Port: Link/Act 10/100/1000Mbps , showing yellow

PoE port: power supply status, showing green

Power indication: power-on state, showing green

Surge protection

Ethernet PoE port: Common mode:2KV,Differential

mode:0.5KV

POE pin

1/2(-),3/6(+)

Power input rated voltage/frequency

100-240VAC/50-60Hz

Power

Max power for single port 30W, total max PoE output 52W. External power adapter: 69W 55VDC / 1,3A with Power cord is included

Working temperature

0°C~40°C

Working environment humidity

10%~85%

storage temperature

-10°C~70°C

Storage humidity

10%~90%

Cooling method

Natural heat dissipation

Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
657
€ 8,00*
ab € 29,39*
€ 40,71*
Lager 1085
657
€ 6,00*
ab € 29,50*
€ 40,71*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 39,99*
€ 54,54*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.