Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichia NF2W757ART-V1 SMD-LED Sonderform Weiß 36300 mcd 120 ° 150 mA 6.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405641-BP
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NF2W757ART-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Nichia NF2W757ART-V1 SMD-LED Sonderform Weiß 36300 mcd 120 ° 150 mA 6.3 V

SMD-LED, hocheffizient

Ein kaum zu übertreffendes Preis-Leistungsverhältnis zeichnet diese SMD-LED aus. Diese Modellreihe ist eine der meistverkauften LED-Serien des Qualitätsherstellers.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 6.3 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Farb-Temperatur: 5000 K · Farbwiedergabeindex: 83 Ra · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstärke I(V): 36300 mcd · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.52 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: NF2W757ART-V1

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3 x 3 x 0.52 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
0.52 mm
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Nichia
Farbe:
weiß
Bauform (Widerstand/Kondensator):
Sonderform
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Farbwiedergabeindex:
83 Ra
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
6.3 V
Lichtstärke I(V):
36300 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
NF2W757ART-V1
Farb-Temperatur:
5000 K
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Nichia, NF2W757ART-V1, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3445
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,88*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.