Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0602; kaltweiß; 300÷550mcd; 6000-12500K; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0602; kaltweiß; 300÷550mcd; 6000-12500K; 120°; 20mA
LED; SMD; 0602; kaltweiß; 300÷550mcd; 6000-12500K; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSWA0602C1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSWA0602C1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 0602
Betriebsspannung: 2,8...3,4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 300...550mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000-12500K
Abmessungen: 1,7x0,6x1,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.