Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; kaltweiß; 45÷180mcd; 130°; 5mA; 2,55÷3,15V; 70mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0402; kaltweiß; 45÷180mcd; 130°; 5mA; 2,55÷3,15V; 70mW
LED; SMD; 0402; kaltweiß; 45÷180mcd; 130°; 5mA; 2,55÷3,15V; 70mW
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-C281DS5
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-C281DS5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 0402
Leistung: 70mW
Betriebsspannung: 2,55...3,15V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: gelb
Helligkeit: 45...180mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1x0,5x0,35mm
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,294; y: 0,286
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.