Sissel-Sitzring rund Ø 45cm mit Bezug Sitzring aus Polyurethanschaum kann in lauwarmen Wasser von Hand ausgewaschen werden Sitzring-Bezug ist aus 100% Baumwoll-Frottee bis zu 60° C in der Maschin...
Sissel-Sitzring oval Ø 45cm mit Bezug Sitzring aus Polyurethanschaum kann in lauwarmen Wasser von Hand ausgewaschen werden Sitzring-Bezug ist aus 100% Baumwoll-Frottee bis zu 60° C in der Maschin...
Der Sissel Sitzring eignet sich zur Behandlung und Prophylaxe von Druckgeschwüren (Dekubitus) sowie für alle Erwachsenen, die nach Operationen im Dammbereich, bei Hämorrhoiden oder während bzw. nac...
SISSEL® Sit Sitzring Der SISSEL® Sit Sitzring gewährleistet angenehmes und druckfreies Sitzen auf allen Sitzgelegentheiten. Er entlastet bei Hämorrhoiden oder nach Operationen im Dammbereich oder w...
Angenehmes und druckfreies Sitzen auf allen Sitzgelegenheiten. Entlastung bei Hämorrhoiden. Für alle Erwachsenen, die nach Operationen im Dammbereich oder während bzw. nach einer Schwangerschaft Ei...
Angenehmes und druckfreies Sitzen auf allen Sitzgelegenheiten. Zur Behandlung und Prophylaxe von Dekubitus. Entlastung bei Hämorrhoiden. Für alle Erwachsenen, die nach Operationen im Dammbereich od...
Polyurethanschaum. Bezug 100% Baumwoll-Frottee. Sitzringe können in lauwarmen Wasser von Hand ausgewaschen werden. Bezug kann bis zu 60° C in der Maschine gewaschen und im Trockner getrocknet werde...
Polyurethanschaum. Bezug 100% Baumwoll-Frottee. Sitzringe können in lauwarmen Wasser von Hand ausgewaschen werden. Bezug kann bis zu 60° C in der Maschine gewaschen und im Trockner getrocknet werde...