Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzring rund Durchmesser 45cm mit Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzring rund Durchmesser 45cm mit Bezug
Sitzring rund Durchmesser 45cm mit Bezug
Artikel-Nr.:
     619-450073
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH450073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Loch-Sitzkissen
Sitzring
sitzring novacare
sitzring
Polyurethanschaum. Bezug 100% Baumwoll-Frottee. Sitzringe können in lauwarmen Wasser von Hand ausgewaschen werden. Bezug kann bis zu 60° C in der Maschine gewaschen und im Trockner getrocknet werden. Durchmesser innen 15 cm, außen 45 cm. Höhe 7,5 cm. Gewicht 600 g. VE 1 Stück.*


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH450074
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.