Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Sit Ring Sitzring oval mit Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031381
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880576
EAN/GTIN:
     4250694707273
Suchbegriffe:
Loch-Sitzkissen
Sitzring
sitzring novacare
loch sitzkissen

SISSEL® Sit Sitzring

Der SISSEL® Sit Sitzring gewährleistet angenehmes und druckfreies Sitzen auf allen Sitzgelegentheiten. Er entlastet bei Hämorrhoiden oder nach Operationen im Dammbereich oder während bzw. nach einer Schwangerschaft mit Einschränkungen im Sitzen. Der Sitz kann auch auf Toiletten bzw. Toilettenstühlen eingesetzt werden.

Produktinformation

  • Maße: Ø außen 49 x 43 cm, Ø innen 20 x 13 cm
  • Umweltfreundlicher Polyurethanschaumstoff
  • Formbeständig, hypoallergen und schwer entflammbar
  • Weißer hautfreundlicher Frotteebezug 80 % Baumwolle und 20 % Polyester
  • Maschinenwaschbar
  • Zur lokalen Druckentlastung
  • Unterstützt im Sitzalltag
Weitere Informationen:
Form:
oval
PZN:
08013901
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.