Die Innensirene ist eine praktische Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat, die bei nutzerdefinierten Ereignissen im Smart-Home-System Alarm schlägt. Die Innensirene wird per CONNECT-A...
Elektrische Sirene rot SIR 8903RTDie Elektronische Sirene ist für das System M geeignet ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber ist von Werk aus mit einem Basismodul vom System M kombin...
Alarmsirene, Typ=EHS-M1TE, Breite=167 mm, Höhe=112 mm, Schallpegel=110 dB, Stromverbrauch=450 mA, Tiefe=198 mm, Tones=32, Anschlussart=Klemmenblock, Art der Hupe=Mehrtonsirene, Farbe Hupe/Sirene=We...
33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC Innensirene Alarmsirene Zur Verdrahtung z.B. an eine Alarmanlage 110 dB laute Sirene Mit niedriger Stromaufnahme Diese kompakte und leistungsfähige Innensirene dien...
Produkt Typ = Signalgeber Schallpegel = 90dB Stromversorgung = Netzbetrieb Gehäusefarbe = Weiß Tiefe = 36 mm Höhe = 138 mm Breite = 115mm Die innere Sirene ist in Ihrem Gebäude installiert. Es ist ...
tiefer AP-Sockel mit integriertem Spannungswandler zum Anschluss von Sirene, Blitzleuchte und Kombigerät an Netzspannung 230V, Sockel ABS-Kunststoff Ø92x48mm, IP65
Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich - Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb - Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 1...
Alarmsirene mit Blitzlicht, 12 V-, 110 dB, weiß/rot Universell einsetzbare Alarmsirene mit rotem LED Blitzlicht. Einsetzbar für automatische Türen, Tore oder in der Sicherheitstechnik im Innenberei...
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur ...