ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 0046040/100Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und v...
Schaltlitze, hochflexibel, 0056104, LAPP KABEL Der 0056104 is eine Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C. Features * ...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Olflex Heat 180 SiF Mantelfarbe: Lila Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.2mm Drahtdurchmesser...
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Huttenwerke - Backereimaschinen und Industrieofenbau - Elektr...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: 00460 Olflex Heat 180 SiHF Series Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm Drahtdurchmesser: ...
Die extrem hitzebest ändige Niedervoltleitung SIF-PV/P wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogenglühlampen entwickelt. Die Silikonisolation (bis 180°C) ist für alle bei Leuchten un...
Faber Kabel 031101 Litze SiF 1 x 6 mm² Grün,Gelb Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, ...
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 0046040/500ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C