Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,26 mm², 23 AWG 100m Schwarz Silikon isoliert Ø 1.9mm 130/0,05 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,26 mm², 23 AWG 100m Schwarz Silikon isoliert Ø 1.9mm 130/0,05 mm Litzen
HEW-KABEL Einzeladerleitung 0,26 mm², 23 AWG 100m Schwarz Silikon isoliert Ø 1.9mm 130/0,05 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2224129
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     8955-01-100
EAN/GTIN:
     5060641284172
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,26 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 130/0,05 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -50°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 0.6mm
Litzengröße = 0,05 mm

SIFF Silikonleiterlitzen, 0,25 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,26 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
130/0,05 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
0.6mm
Litzengröße:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Silikonkabel, Silikonleitung, litze 100m, litze, litze schwarz, 2224129, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 895501100, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,10*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,241* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 172,84*
€ 205,68
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 169,60*
€ 201,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 162,04*
€ 192,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 155,09*
€ 184,56
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 147,33*
€ 175,32
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 139,58*
€ 166,10
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 124,10*
€ 147,68
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.