Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX HEAT 180 EWKF 5G2,5 00465233/100 Silikonleitung -50-180?C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0393665
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00465233/100
EAN/GTIN:
     4044774670560
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Huttenwerke - Backereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Warme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, Langere Lebensdauer als herkommliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz, Kerb- und einrei?festere Silikonmischungen reduzieren Beschadigungen durch mechanische Einwirkung, Gute Flexibilitat vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhaltnissen, Nach Beflammung zuruckbleibendes SiO2 Aschegerust besitzt isolierende Eigenschaften, Durch Verwendung spezieller Additive in EWKF Silikon kann teilweise auf armierte Leitungsversionen verzichtet werden, Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf EWKF Silikon-Basis, Adern gemeinsam verseilt, Kerbfester Au?enmantel auf EWKF Silikon- Basis, Farbe schwarz, In Anlehnung an EN 50525-2-83, Halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivitat der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), Gute Hydrolyse- und UV-Bestandigkeit, Bestandig gegen eine Vielzahl von Olen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, EWKF Formel: Einrei? - Weiterrei? - KerbFestigkeit, Auf ausreichende Beluftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100?C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,77091*
€ 5,70091*
100
Frei Haus
ab € 4,9798*
€ 5,9198*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,70091*
€ 6,78408
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,57091*
€ 6,62938
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,22091*
€ 6,21288
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,99091*
€ 5,93918
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,77091*
€ 5,67738
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 570,091* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.