Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0243833
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Kupferindex
21.6 kg/km
Kabelgewicht
70 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,06791*
€ 1,34791*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,08108*
€ 1,36108*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,82*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 3,36*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,34791*
€ 1,60401
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,06791*
€ 1,27081
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,06791* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 673,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,78*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,12522*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,09*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,83*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.