LED-Farbe: Red Produktpalette: 1092 Series SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Betriebsspannung: 12 V Durchlassstrom If: 25 mA Lichtstärke: 13 cd IP- / NEMA-Schutzart: - Montagelochdurchmesser: 12.7 mm RoH...
LED-Signalleuchte, Q6P1CXXB24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 6mm. Integrierte Ø 3mm LED, 2VDC bis 28VDC, mit Metallbuchse.Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (Lötösen, Steckans...
Durchlassstrom If: 25 mA LED-Farbe: Red IP- / NEMA-Schutzart: - Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Betriebsspannung: 28 V Lichtstärke: 13 cd Produktpalette: 1092 Series SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoH...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 48VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70...
Signalleuchten mit LED Typ CML 192A. Für Einbaudurchmesser 14 mm, mit sehr hellem Licht, tageslichttauglich (Sunlight Visibility); LED-Durchmesser: 10 mm, mit hochglanzverchromtem oder schwarzverch...
Betriebsspannung: 12 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Durchlassstrom If: 25 mA Lichtstärke: 13 cd LED-Farbe: Amber IP- / NEMA-Schutzart: - Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Produktpalette: 1092 Series R...