Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 1.2 cd, Einbau-Ø 6 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 1.2 cd, Einbau-Ø 6 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, 1.2 cd, Einbau-Ø 6 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
Artikel-Nr.:
     4502-31G7008
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q6P1CXXB24E
EAN/GTIN:
     4099889581300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Q6P1CXXB24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 6mm. Integrierte Ø 3mm LED, 2VDC bis 28VDC, mit Metallbuchse.Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (Lötösen, Steckanschlüsse, Lötstifte und Kabelabgänge), Features * Rahmenformen (Promininent, Recessed und Flush) * Oberflächen (Chrom, Chrom matt und Chrom schwarz) * Auch in Super-Bright erhältlich, optionale Abdichtung bis IP67 nach EN60529.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.015 kg
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
6 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Lichtstärke:
1.2 cd
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
1.25 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,63*
1
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 10,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 763,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.