Indikator für Oberflächenmontage, LH1D-H2HQ4C30RG, IDEC Der LH1D-H2HQ4C30RG ist ein Anzeiger für die Oberflächenmontage mit Schutzart IP67 und integrierter Kabelverdrahtung. Dieses Produkt kann dir...
Indikator für Oberflächenmontage, LH1D-D2HQ4C30RG, IDEC Der LH1D-D2HQ4C30RG ist ein Anzeiger für die Oberflächenmontage mit Schutzart IP67 und integrierter Kabelverdrahtung. Dieses Produkt kann dir...
Indikator für Oberflächenmontage, LH1D-D2HQ4C30R, IDEC Der LH1D-D2HQ4C30R ist ein Anzeiger für die Oberflächenmontage mit Schutzart IP67 und integrierter Kabelverdrahtung. Dieses Produkt kann direk...
Idec Signalleuchte LED HW1P-5Q4G HW1P-5Q4G Grün Dauerlicht 24 V/DC,24 V/AC Jumbo-Dome-Signalleuchten Kompaktes Standard-Einbaulochmaß von 22 mm Die Jumbo-Dome-Signalleuchten von IDEC werden überall...
Idec Signalleuchte LED HW1P-5Q4Y HW1P-5Q4Y Gelb Dauerlicht 24 V/DC,24 V/AC Jumbo-Dome-Signalleuchten Kompaktes Standard-Einbaulochmaß von 22 mm Die Jumbo-Dome-Signalleuchten von IDEC werden überall...
Idec Signalleuchte LED LH1D-D2HQ4C30Y LH1D-D2HQ4C30Y Gelb Dauerlicht 24 V/DC,24 V/AC LED-Leuchtmodule LH-Baureihe Sehr gute Sichtbarkeit Für Aufputzmontage Diese LED-Leuchtmodule werden mittels zwe...
Betriebsspannung: 24 V Durchlassstrom If: 9 mA Lichtstärke: - Produktpalette: - SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) LED-Farbe: Green IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Montagelochdurchmesser: 16 mm RoHS konform: Ja