Signal Construct SKGD05604 LED-Signalleuchte Weiß Rund 24 V/DC,24 V/AC SKGD05604 Symbolleuchte, Einbau-Ø 5 mm Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine ...
LED-Signalleuchte, Q19P1CXXB24E, APEM LED Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 19mm. Integrierte Ø 10mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse sowie Optionen für blinkende, dauerhafte oder RGB...
LED-Farbe: Blue Produktpalette: CNX 480 Series SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Montagelochdurchmesser: 10.1 mm Durchlassstrom If: 20 mA IP- / NEMA-Schutzart: NEMA 4 Betriebsspannung: 3 VDC Lichtstärke:...
Signal Construct SKGU10028 LED-Signalleuchte Rot Rund 230 V/AC SKGU10028 Symbolleuchte, Einbau-Ø 10 mm Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Kon...
LED Reflektorfassung, 0035.0609, SCHURTER LED-Reflektorhalter rund mit 5 mm LED-Beleuchtung, Lötanschluss, Farbe: gelb. Features * Gehäuse verchromt * Innenreflektor
TRU COMPONENTS 140381 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC,24 V/AC LED-Signallampe 18 mm Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest. Technische Daten: 20...
LED-Signalleuchte, Q12P1CXXB24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 12mm. Integrierte Ø 8mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse. Features * Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (Lö...