Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2662.../2663. Diodendurchmesser: 3,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz,...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2311. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, stehend oder liegend, anreihbar durch Zusammenstecken, Material Gehäuse: PBT, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, B...
Versorgungsspannung = 85 → 280 V ac, 85 → 380 V dc Linsenfarbe = Orange Montageart = SMD, Wandmontage Stromart = AC, DC Lichtart = Blitz Summer Typ = Summer dB in 1 Meter Abstand = 80dB Serie = LED...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 1801. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, mit 1 LED oben oder unten oder mit 2 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemper...
Reihe = LED ECO Serie = LED-TLM Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Grün Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V dc Dezibel min. = ...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 1801. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, mit 1 LED oben oder unten oder mit 2 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemper...
Signalleuchte, 1801.2033, Mentor Dieser Baustein vereint technische Funktionalität mit hoher anwendungstechnischer Variabilität. Die LED-Elemente sind in beliebiger Farbbelegung lieferbar und berüc...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTZ 2041.../2081.../2101. Diodendurchmesser: 2,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, mit 4, 8 oder 10 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betri...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 1808. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, anreihbar, mit seitlichen Stegen und Nuten, ohne Vorwiderstand, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: ver...
Serie = LED-MINI Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Orange Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 12 → 24 V DC Höhe = 42mm Sockeldurch...