Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LED ECO LED-TLM Signalleuchte Dauer-Licht Grün / 120dB, 24 V dc, 70mm x 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8651735
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TLM-02-04
EAN/GTIN:
     5059040238794
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Reihe = LED ECO
Serie = LED-TLM
Baugruppentyp = Signalleuchte
Stromart = DC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Grün
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V dc
Dezibel min. = 80dB
Dezibel max. = 120dB
Höhe = 56mm
Sockeldurchmesser = 70mm
Temperatur max. = +55°C

Modularer Signalturm Moflash TLM. Die Signalleuchten der Serie LED-TLM sind ideal für die Statusanzeige in leichten gewerblichen und industriellen Signalanwendungen geeignet, bei denen ein örtliches Signal erforderlich ist. Es gibt zwei wählbare Stufen für Alarm-, Blink- oder Dauermodus (statisch), die mithilfe eines Schiebeschalters auf der Leiterplatte ausgewählt werden können. Die Signalleuchten der Serie ECO LED-TLM wurden vorrangig entwickelt, um eine kostengünstige Alternative zu traditionellen Glühlampen zu bieten, sei es bei neuen Anlagen und Maschinen wie auch bei der Modernisierung vorhandener Anlagen. Das Design ist modular aufgebaut und leicht montierbar. Farbmodule sind mit einem Schnellbefestigungsanschluss ausgestattet, der zur Herstellung einer Verbindung einfach im unteren Modul in den Steckeranschluss gedrückt wird. Die Serie wird ebenfalls mit einer akustischen Moduloption geliefert, die überall im modularen Stapel eingebaut werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Die Signalleuchteneinheiten haben eine zweifache Funktion: Blinkmodus oder Dauermodus (statisch) Schallgeberleistung: 80–120 dB Für Dauerbetrieb ausgelegt LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Für Oberflächenmontage geeignet 360° Lichtabgabe um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Linse aus UV-beständigem Polycarbonat Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff 60 Blinksignale pro Minute Schutzart IP54/65 RoHS-konform CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Reihe:
LED ECO
Serie:
LED-TLM
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Stromart:
DC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V dc
Dezibel min.:
80dB
Dezibel max.:
120dB
Höhe:
56mm
Sockeldurchmesser:
70mm
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 8651735, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Moflash, LEDTLM0204, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
LED-TLM-AUD-02
ab € 23,64*
Zubehör
Moflash Signalling
LED-TLM-02-01
ab € 28,56*
Zubehör
Moflash Signalling
LED-TLM-02-02
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.