Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash BC 150, LED Blitz, Rundum, Dauer Signalleuchte Orange, 100 → 240 V ac x 120mm, ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7872206
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     BC150AL10ACNNNARDN
EAN/GTIN:
     5059040240186
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Lichtart = Blitz, Rundum, Dauer
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = BC 150
Höhe = 120mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Temperatur max. = +70°C

Erfüllt EN (IEC) 60079-0, EN (IEC) 60079-1. Zugelassen von ATEX und CQST, IMETRO und IECEX ATEX: II 2G Exd IIC T4–T6 (einschließlich IIA und IIB) Zonen 1 und 2, Zonen 21 und 22. Explosionsgeschütze Signalleuchte Moflash, Serie BC150. Die Signalleuchte BC150 ist zugelassen für den Einsatz in potenziellen explosiven Atmosphären, Gefahrenbereichen und unter sehr rauen Umgebungsbedingungen. Typische Anwendungen sind die Öl- und Gasindustrie, Onshore- und Offshore-Anlagen, Chemie, Petrochemie, Raffinerien und Hochseeanlagen usw. Diese Warnleuchte ist für verschiedene Lichtquellen geeignet: entweder Xenon (Stroboskop) mit mehreren Blitzraten und Leistungsstufen oder LED-Array mit drei Statusanzeigeoptionen sowie zwei Leistungsstufen. Die Bauweise dieser Signalleuchte ermöglicht einen Anschluss im Inneren des Gehäuses. Visuelle Signalleuchten mit Xenon oder LED 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Rot (RAL3001) GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) Gehärtete Glasstreuscheibe L x B x H: 150 x 150 x 212 mm Schutzart IP66/IP67 Temperatur: –40 bis +70 °C Für bis zu ≤2,5 mm ;sup>2 ;/sup> einschließlich Schutz für Steigschraubklemmen Kabeleinführung: 4 x M20 Gewicht: 3,8 kg RoHS-konform und mit CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Lichtart:
Blitz, Rundum, Dauer
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
BC 150
Höhe:
120mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, ex-leuchte zone 1 led, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, 7872206, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, BC150AL10ACNNNARDN, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,91*
€ 1.082,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,74*
€ 1.065,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,79*
€ 1.023,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,51*
€ 964,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,78*
€ 926,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50204
ab € 4,66*
Zubehör
Moflash Signalling
50201
ab € 14,80*
Zubehör
Moflash Signalling
50203
ab € 19,80*
Zubehör
Moflash Signalling
50200
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.