Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDD100, LED Blitz Signalleuchte Grün, 20 → 30 V ac/dc x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8651671
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDD100-02-04
EAN/GTIN:
     5059040238619
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Versorgungsspannung = 20 → 30 V ac/dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 110mA
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LEDD100
Multifunktion = Ja
Höhe = 119mm
Sockellänge = 45mm
Erfüllte Normen = CE, RoHS

Industrielle ECO LED-Signalleuchten Moflash – Serie LEDD100. Die Serie LEDD100 economy ist für leichte gewerbliche und industrielle Signalisierungsanwendungen geeignet, bei denen eine lokale Anzeige erforderlich ist. Diese Signalleuchten haben zwei wählbare Stufen für Alarm, Blinken oder durchgängigen (statischen) Modus, die über eine Verbindungsbrücke auf der Leiterplatte auswählbar sind. Das Design ermöglicht eine dritte Drahtverbindung und bietet so die Flexibilität, von einem voreingestellten statischen Modus auf Blinken umzuschalten. Die Signalleuchten der Serie ECO LEDD wurden vorrangig entwickelt, um eine kostengünstige Alternative für traditionelle Glühlampen zu bieten, sei es bei neuen Anlagen und Maschinen wie auch bei der Modernisierung vorhandener Anlagen. Das Design ermöglicht den Anschluss im Gehäuse durch den Sockel. Zweifache Funktion, Blinken oder kontinuierlicher (statischer) Modus Ausgelegt für Dauerbetrieb LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Für Oberflächen-, Kabelkanal- und Wandmontage geeignet Dreipunktmontage 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Linse aus UV-beständigem Polycarbonat Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff 160 Blitze pro Minute (FPM) IP65-Schutzart CE-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20 → 30 V ac/dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
110mA
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LEDD100
Multifunktion:
Ja
Höhe:
119mm
Sockellänge:
45mm
Erfüllte Normen:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 30 v, kontrolllampe, kontrolllampe grün, 8651671, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LEDD1000204, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,51*
€ 42,82*
€ 5,90*
ab € 34,02*
€ 46,20*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 43,49*
€ 62,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.