FI-Schutzschalter Typ AC, 100mA, 40A 5SV4444-0LA01FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehle...
FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 80A 5SV4617-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschut...
FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 40A 5SV4614-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschut...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 24-125V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die p...
FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 40A 5SV4614-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die paten...
FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 80A 5SV4647-0KLFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 400 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschut...
FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 63A 5SV4616-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die paten...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4314-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 40A 5SV4644-0FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die paten...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4314-0GV02FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, Großverpackung 36 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für...
FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 63A 5SV4646-0FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die paten...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0GV01FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V, Großverpackung 36 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0LAFI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtun...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4342-0FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...