Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 80A 5SV4647-0KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 80A 5SV4647-0KL
Artikel-Nr.:
     3517A-60269858
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV46470KL
EAN/GTIN:
     4001869430263
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 80A 5SV4647-0KL

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 400 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 72,25*
€ 99,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,27*
€ 306,24*
Frei Haus
ab € 273,55*
€ 322,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,40*
€ 323,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,36*
€ 367,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,24*
€ 364,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,82*
€ 363,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,74*
€ 340,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 20,49*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,45*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 313,96*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 263,73*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 20,95*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,70*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,45*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,68*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,69*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
5ST3013
ab € 20,89*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 45,92*
Zubehör
Siemens
5ST3041
ab € 46,14*
Zubehör
Siemens
5ST3042
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.