Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 100mA, 40A 5SV4444-0LA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 100mA, 40A 5SV4444-0LA01
Artikel-Nr.:
     3517I-40269738
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV44440LA01
EAN/GTIN:
     4001869462578
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 100mA, 40A 5SV4444-0LA01

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,96*
€ 301,56*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,42*
€ 302,12*
Frei Haus
ab € 254,61*
€ 304,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,64*
€ 357,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,50*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,43*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,46*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,50*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,27*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,76*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,71*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 341,12*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,08*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,09*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,22*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 34,79*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 34,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.